• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Slangebor 16x230 mm

Art.-nr.: 627128000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
16 mm
Samlet længde 230 mm
Produkttype Træbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 627128000
EAN/GTIN 4007430069276
Producentnummer 627128000
L-nummer L01750 946
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slangebits til træ med selvcentrerende gevindspids og forfræser
  • Ideal til boring af dybe huller i hårdt og blødt træ, især bjælker
  • Slangebits-Ø 6-12 mm: sekskant SW 10; slangebits-Ø 14-32 mm: sekskant SW 11

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 155 mm
  • Diameter: 16 mm
  • Samlet længde: 230 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven