HSS-Co borekassette, 25 stk.

Art.-nr.: 627122000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 135
  • Skaft: Cylindrisk skaft
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
Skæremateriale HSS
Standard DIN 338
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 135 grader
Skaft Cylindrisk skaft
Antal bor 25
med kassette ja
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627122000
EAN/GTIN 4007430071378
Producentnummer 627122000
L-nummer L01750 316

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionsdrejebor af koboltlegeret hurtigstål i henhold til DIN 338, præcisionsslebet, cylindrisk, type N
  • Forstærket kernetykkelse, krydsslebet 135° i henhold til DIN 1412 C (fra 2 mm), diametertolerance h8
  • Overflade bronze
  • Til ekstraordinær belastning og præcision i håndværk og industri, Til boring i stål, VA-stål, støbestål, ikke-jernholdige metaller, plast, speciallegeringer, CrNi-stål op til 1100 N/mm² trækstyrke
  • 25 stk, i robust plastkuffert
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven