Maskinskruesæt, 14 stk.

Art.-nr.: 627114000
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
    Produkttype Gevindborestål

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 627114000
    EAN/GTIN 4061792221147
    Producentnummer 627114000
    L-nummer L01750 243

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • 7x spiralbor HSS-G DIN 388 EXTRA: 1x hver Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
    • 6x maskinskruebænder HSS-G DIN 371 C EXTRA: 1x hver M3, M4, M5, M6, M8, M10 og 1x maskinskruehaner HSS-G DIN 376 C EXTRA M12
    • Maskinskruehaner med gennemgående gevind til præcise og metriske ISO-gevindstykker i henhold til DIN 13
    • Vanvendeligt til stål med en styrke på op til 800 N/mm², støbejern og ikke-jernholdige metaller
    • Standard DIN 371/376, belægning blank, skæreform lige, skæresnit form B, 4 - 5 gange hul.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven