HSS-G borekassette, 25 stk.

Art.-nr.: 627098000
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627098000
EAN/GTIN 4007430071330
Producentnummer 627098000
L-nummer L01750 270

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionsdrejebor af højtydende hurtigstål efter DIN 338, præcisionsslebet, cylindrisk, højreskæring, type N
  • Krydsskæring 135° efter DIN 1412 C (fra 3 mm), Diametertolerance h8
  • Overflade blank
  • Til højeste belastning og præcision i industri og handel
  • Til boring af stål og støbejern, legeret og ulegeret, gråstål, formbart støbejern, nodulært støbejern, sintret jern, nysølv, grafit, ikke-jernholdige metaller, plast. Op til 900 N/mm² trækstyrke
  • 25 stk. i robust plastkasse
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven