Nøgle 3/4″ sekskant 36 mm

Art.-nr.: 6270970
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6270970
EAN/GTIN 4010886627099
Producentnummer 6270970
L-nummer L60160 29

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 3124, ISO 2725-1
Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - D 20, ISO 1174, med stiftfastholdelse
Manuelt betjent, med krydsridsning for let greb
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, forkromet

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
  • Indsætningslængde: 59,5 mm
  • Indsats Ø 1: 50,8 mm
  • Indføring Ø 2: 40,0 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 28,0 mm
  • Samlet bredde [mm]: 50,8 mm
  • Samlet længde [mm]: 59,5 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: matforkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 36
  • Sikring: Pin-lås
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven