Stiknøgle 3/4″ sekskantet 24 mm

Art.-nr.: 6270460
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6270460
    EAN/GTIN 4010886627044
    Producentnummer 6270460
    L-nummer L60160 27

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udførelse i henhold til DIN 3124, ISO 2725-1
    Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - D 20, ISO 1174, med stiftfastholdelse
    Manuelt betjent, med krydsridsning for let greb
    GEDORE vanadiumstål 31CrV3, forkromet

    Egenskab:

    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
    • Indsætningslængde: 51,5 mm
    • Indsats Ø 1: 35,8 mm
    • Indføring Ø 2: 38,0 mm
    • Indstiksdybde [mm]: 19,5 mm
    • Samlet bredde [mm]: 39 mm
    • Samlet højde [mm]: 39 mm
    • Samlet længde [mm]: 52 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
    • Overflade: matforkromet
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 24
    • Sikring: Pin-lås
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven