Overall Corn Blue C44

Art.-nr.: 627018008500C44
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve kornblau
Konfektionsstørrelse DE 44
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627018008500C44
EAN/GTIN 7330509106426
Producentnummer 627018008500C44
L-nummer L00980 5559

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

Lommer
Baglommer, forstærket
Lomme til lineal
Sidelommer
Brystlommer, en med klap og knaplukning og en med pennelomme

Detaljer
forstærket skridtsøm
forstærket elastik i taljen

Finish
justerbar ærmeafslutning

Frontlukning
skjult tovejs lynlås i metal

Beskrivelse:

  • Skyd dig selv mod snavs og stænk i dette arbejdstøj, der har smarte lommeløsninger og andre værdifulde detaljer, såsom en forstærket tommestokslomme, justerbar elastik i ryggen, en skjult tovejslynlås og forstærket skridtsøm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven