metaBOX 145 M, tom

Art.-nr.: 626907000
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626907000
EAN/GTIN 4061792226418
Producentnummer 626907000
L-nummer L01760 223

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Intelligent transport og og opbevaringssystem til mobilt arbejde
  • Ekstremt robust og brudsikkert på grund af materiale og design for maksimal bæreevne
  • Optimal beskyttelse af maskiner og tilbehør mod snavs og fugt (IP43)
  • Snakkeste og nemme stabling og sammenkobling af kasserne i alle systembredder
  • En kasse i stakken kan nemt åbnes uden at skulle fjernes
  • En kasse i stakken kan nemt åbnes uden at skulle fjernes
  • En kasse i stakken kan nemt åbnes uden at skulle fjernes
  • En kasse i stakken kan nemt åbnes uden at skulle fjernes. i stakken kan nemt åbnes uden at koble af
  • Komfortabelt fronthåndtag til at bære tæt på kroppen og ekstra bredt låghåndtag (ikke med 185 XL) til at bære flere kasser i stakken
  • Numre præcist tilpassede indsatser (tilbehør) til individuel orden inde i kassen
  • Håndtag til tilbehør: Rullebræt til maksimal mobilitet og adapterplade til fastgørelse af kasserne i køretøjet
  • Integreret beholder til sikker opbevaring i Sortimo køretøjsudstyr (ingen adapterplade nødvendig med metaBOX 145 M)
  • metaBOX 145 M tom, uden indsatser.

Egenskab:

  • Mål: 446 x 346 x 145 mm
  • Vægt: 1,85 kg
  • Indvendige mål: 429 x 317 x 110 mm
  • Materiale: ABS
  • Max. Bæreevne låg: 125 kg

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven