metaBOX 63 XS Organiser

Art.-nr.: 626896000
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626896000
EAN/GTIN 4061792210288
Producentnummer 626896000
L-nummer L01760 15

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Intelligent transport og og opbevaringssystem til små dele og tilbehør
  • Transparent låg for ideelt overblik
  • Aftagelige skillevægge for perfekt orden
  • Robust og brudsikkert på grund af materiale og design
  • Optimal beskyttelse af tilbehør og små dele mod snavs og (IP43)
  • En nem stabling og sammenkobling på hver metaBOX
  • Komfortabelt låghåndtag til at bære flere Organiser 63 XS i en stak
  • En boks i en stak kan nemt åbnes uden at koble den fra hinanden
  • Kan bruges som madkasse takket være fødevaresikkerheden, opvaskemaskineegnet plast
  • Indvendige mål: 239 x 147 x 40 mm

Egenskab:

  • Mål: 252 x 167 x 63 mm
  • Vægt: 0,41 kg
  • materiale: ABS

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven