metaBOX rullebræt

Art.-nr.: 626894000
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626894000
EAN/GTIN 4061792195882
Producentnummer 626894000
L-nummer L01760 106

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullebræt til ubesværet mobilitet på flade overflader i ethvert arbejdsmiljø
  • En nem transport af metaBOXER og arbejdsmaterialer på op til 100 kg
  • Høj fleksibilitet takket være 4 gummibelagte, 360° drejelige hjul og 2 låsebremser
  • Komfortabel sammenkobling af den nederste metaBOX med rullebrættet ved fodbetjening
  • Sidegreb til nem transport
  • Nødvendig indhakning af spændebånd til lastsikring
  • Passende til metaBOX og metaBOX L

Egenskab:

  • Mål: 500 x 385 x 200 mm
  • Vægt: 4,5 kg
  • Materiale: ABS
  • Maks. Bæreevne: 100 kg

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven