metaBOX 118, tom

Art.-nr.: 626882000
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626882000
EAN/GTIN 4061792189133
Producentnummer 626882000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Intelligent transport og og opbevaringssystem til mobilt arbejde
  • Ekstremt robust og brudsikkert på grund af materiale og konstruktion for maksimal bæreevne
  • Optimal beskyttelse af maskiner og tilbehør mod snavs og fugt (IP43)
  • Snakkel og nem stabling og sammenkobling af kasser i alle systembredder
  • En kasse i stakken kan nemt åbnes uden afkobling
  • Komfortabelt fronthåndtag til at bære tæt på kroppen og ekstra bredt låghåndtag (ikke med 185 XL) til at bære flere kasser i stakken
  • Numre præcist tilpassede indsatser (tilbehør) til individuel bestilling inde i kassen
  • Håndtag til tilbehør: Rullebræt for maksimal mobilitet og adapterplade til fastgørelse af kasserne i køretøjet
  • metaBOX 118 tom, uden indsatser.

Egenskab:

  • Mål: 396 x 296 x 118 mm
  • Vægt: 1,3 kg
  • Indvendige mål: 379 x 268 x 83 mm
  • Sag volumen: 8,4 l.
  • Materiale: ABS
  • Maks. Bæreevne låg: 125 kg

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven