3 Kombinator 76x2,0x10 mm Inox, TF 41

Art.-nr.: 626872000
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626872000
EAN/GTIN 4061792174221
Producentnummer 626872000
L-nummer L01750 1439

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Én slibeskiven til to anvendelser: hurtig skæring og let afgratning/slibning
  • Universelt anvendelig til bearbejdning af rustfrit stål samt til generel metalbearbejdning
  • Fri for jern, svovl og klor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Hårdhed: Hårdhed: hård
  • Reducerer arbejdsomkostningerne ved at spare opsætningstid
  • Undgår tidskrævende skift af skiver ved mobil brug
  • Højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder på grund af dimensions- og sidestabilt skivedesign (testet sikkerhed på grund af 3 stoflag på hele overfladen)
  • Maximal arbejdshastighed: 80 m/s.

Egenskab:

  • Udførelse: Lige
  • Diameter x tykkelse x boring: 76 x 2 x 10 mm
  • Maks. omdrejningstal: 20100 /min.
  • Kvalitetsklasse: A 46-U.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven