Separat sugehjelm CED 230

Art.-nr.: 626752000
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
Produkttype Beskyttelsesskærm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626752000
EAN/GTIN 4061792123267
Producentnummer 626752000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Adskillelse Udsugningshætte til vinkelslibere med Ø 230 mm til tørskæring med lavt støvindhold på op til 60 mm i mineralske materialer
  • Bedste udsyn til skærelinjen takket være udsugningshættens åbne udformning
  • Effektiv støvudsugning til sundhedsbeskyttelse og rene byggepladser
  • . og rene byggepladser
  • Præcise snit på flade overflader takket være metalbundplade med ruller
  • Robust udsugningshjelm af trykstøbt aluminium med værktøjsfri justering af skæredybden
  • Anslutning til støvudsugning Ø 35/41 mm
  • Hoved- vinkelsliber: Passer til alle Metabo-vinkelslibere Ø230 mm.

Egenskab:

  • Maks. Skæredybde: 60 mm
  • Skæreskive Ø: 230 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven