Omrøringsstang RS-L2-80

Art.-nr.: 626744000
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
    Artikelnummer 626744000
    EAN/GTIN 4007430281463
    Producentnummer 626744000
    L-nummer L01750 650

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ideel til tyndtflydende materialer
    • Blandingsvirkning fra top til bund, spiralerne skubber det materiale, der skal blandes, fra top til bund, ring har en beskyttende effekt for beholderen
    • Særligt velegnet til maling, lak, grundere, let cremet puds, tynde belægninger, pastaer, pottemasser, dispersionsklæbemidler
    • Rørekurvgeometri og spiral optimeret til stænkfrit arbejde med tyndtflydende materialer.

    Egenskab:

    • Diameter: 80 mm
    • Længde: 400 mm
    • Maks. Materialemængde: 5 - 10 kg
    • Skaft type: Sekskant 10 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven