Omrøringsstang SR 12-150

Art.-nr.: 626743000
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
Artikelnummer 626743000
EAN/GTIN 4007430281456
Producentnummer 626743000
L-nummer L01750 315

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ideel til alle flydende og flydende materialer
  • Blandingsvirkning fra top til bund, spiralerne presser det materiale, der skal blandes, fra top til bund, ring har en beskyttende effekt for beholderen
  • Shurtig og homogen blanding af tyndbede materialer
  • Særligt velegnet til fremstilling af tyndbede mørtel til bloklimning

Egenskab:

  • Diameter: 150 mm
  • Længde: 590 mm
  • Maks. Materialemængde: 40 - 65 kg
  • Skafttype: M 14

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven