Rørestang RB 4-120

Art.-nr.: 626741000
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
Artikelnummer 626741000
EAN/GTIN 4007430281432
Producentnummer 626741000
L-nummer L01750 1552

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ideel til alle materialer, der har tendens til at klumpe og er hårde
  • Røreviskernes røreblade danner en høj sugekraft og forhindrer dermed yderst effektivt, at luft blandes ind
  • Særligt velegnet til selvnivellerende fyldstoffer og udjævningsmasser samt klæbemidler og fugemasser, bitumenbelægninger, spartelmasse, epoxyharpiksbelægninger osv.

Egenskab:

  • Diameter: 120 mm
  • Længde: 590 mm
  • Maks. Materialemængde: 15 - 25 kg
  • Skafttype: M 14

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven