Rørestang RS-R2-140

Art.-nr.: 626739000
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
Artikelnummer 626739000
EAN/GTIN 4007430281425
Producentnummer 626739000
L-nummer L01750 194

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ideel til alle klæbrige og hårde materialer
  • Blandingsvirkning fra bund til top, omrøreren skruer sig selv ind i materialet, ringen har en beskyttende effekt for beholderen
  • Særligt velegnet til flise- og bygningslim, færdigblandet mørtel og puds, udjævningsmasser, afretningslag, epoxyharpiksblandinger, klæbemørtel osv.

Egenskab:

  • Diameter: 140 mm
  • Længde: 590 mm
  • Maks. Materialemængde: 15 - 30 kg
  • Skafttype: M 14

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven