Omrøringsstang RS-R3-120

Art.-nr.: 626734000
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
    Artikelnummer 626734000
    EAN/GTIN 4007430280879
    Producentnummer 626734000
    L-nummer L01750 859

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ideel til tunge og tyktflydende materialer
    • Blandingsvirkning fra bunden og opad, omrøreren skruer sig selv ind i materialet, ringen har en beskyttende effekt for beholderen
    • Særligt velegnet til alle typer mørtel, cement- og kalkpuds, batchmidler, afretningslag, fliseklæbemidler, kvartsfyldte epoxyharpikser, varmeisoleringspuds, beton, bitumen tykke belægninger osv.

    Egenskab:

    • Diameter: 120 mm
    • Længde: 590 mm
    • Maks. Materialemængde: 15 - 25 kg
    • Skafttype: M 14

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven