CED 125 Plus støvudsugningshjelm

Art.-nr.: 626731000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Beskyttelsesskærm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626731000
EAN/GTIN 4007430261977
Producentnummer 626731000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Absugningshjelm med nedsænkningsfunktion og optimeret flowkanal til særligt støvfattig skæring indendørs og udendørs
  • Kompakt design og værktøjsfrit aftageligt bord for større fleksibilitet ved arbejde tæt på væggen samt forbedret synlighed ved frihåndsskæring
  • Justerbar skæredybde uden værktøj; maks. skæredybde ved frihåndsskæring
  • . Skæredybde ved frihåndssnit 27 mm, med bord 25 mm, med føringsskinne 20 mm
  • Robust pladebord til ikke-vippearbejde; tilslutning til støvudsugning Ø 35/41 mm
  • Antistatisk plast forhindrer elektrisk opladning og støvlommer for konstant høj udsugningsydelse
  • Store, farvede betjeningselementer til nem, værktøjsfri indstilling, selv med handsker
  • Pladebord med føringsruller for nem, præcis fremføring. Beskytter følsomme overflader mod ridser
  • Gør det muligt at bruge en Metabo-styreskinne til snit med højeste præcision
  • Leveringsomfanget omfatter to-hulsmøtrik 5/8″ og M 14.
  • Batteridrevet vinkelsliber: passer til W..18 LT BL 11-125, W..18 LTX BL 15-125 Quick
  • Vinkelsliber med netværksdrift: passer til alle Metabo-vinkelslibere Ø125mm, undtagen W 650, W 750, W... 850, WQ 1000, W 1100, W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT, WE 1500-125 RT

Egenskab:

  • Maks. Skæredybde: 27 mm
  • Skæreskive Ø: 115 / 125 mm