Sortiment af borebits SP, 13 stk.

Art.-nr.: 626728000
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
    Produkttype Universalbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 626728000
    EAN/GTIN 4007430318244
    Producentnummer 626728000
    L-nummer L01750 961

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Metalbor af højtydende hurtigstål efter DIN 338, valset, cylindrisk, højreskærende, type N til brug i stål, ikke-jernholdige metaller, legeret og ulegeret støbestål. Op til 900 N/mm² trækstyrke
    • Murerbor til rotations- og slagboremaskiner. Fræset design, hårdmetalplade 130° til brug i mursten, murværk, natursten m.m.
    • Træsbor af kvalitetsstål af høj kvalitet, hærdet, med midtspids. Til brug i hårdt og blødt træ, krydsfiner, spånplader osv.
    • 13-delt sæt, i robust æske
    • Metalbor (HSS-G) 1 x Ø 4 x 62 / 2 x Ø 5 x 75 / 1 x Ø 6 x 92 / 1 x Ø 8 x 117 mm; Træbor 1 x Ø 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 92 / 8 x 117 mm; Stenbor 1 x Ø 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 / 8 x 120 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven