Bitboks-SP, 29 stk.

Art.-nr.: 626710000
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
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 626710000
    EAN/GTIN 4007430269270
    Producentnummer 626710000
    L-nummer L01750 260

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Bestående af: S 2 bits
    • L= 25 mm (21 stk.): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2; PZ 3 x 1; SL 3 x 1, SL 5 x 1; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; H 6 x 1; T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1;
    • L= 50 mm (6 stk.): Sølvbits:
    • L= 50 mm (6 stk.): PH 2 x 1; PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 4,5 x 1, H 4 x 1
    • 1 x adapter; 1 x magnetisk hurtigskiftebitholder
    • Bits af krom-vanadiumstål (S2-kvalitet); bits med farvekodning: til hurtig og nem søgning efter den rigtige bit; magnetisk hurtigskifteadapter; robust kasse af høj kvalitet i specielt Metabo-design med Euro-hulophæng.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven