SP-tilbehørssæt, 86 dele

Art.-nr.: 626708000
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
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 626708000
    EAN/GTIN 4007430240255
    Producentnummer 626708000
    L-nummer L01750 718

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Bestående af: HSS-TiN metalbor (14 stk.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1
    • HM stenbor (7 stk.): HSS-hvidesteinsbor (HSS) (14 stk.): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1
    • Træsbor (5 stk.): HHM-bor (5 stk.): H-jernbor (5 stk.): 1 stk. x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; flade træbor (4 stk.): 1 stk. x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm: 1 x 12,0 mm, 16,0 mm, 19,0 mm, 25,0 mm
    • S 2 bits, L= 25 mm (32 stk.): PH 0 x 1, PH 1 x 2, PH 2 x 2, PH 2 x 2, PH 3 x 2; PZ 0 x 1, PZ 1 x 2, PZ 2 x 2, PZ 3 x 2; S 3 x 1, S 4 x 2, S 6 x 2; S 7 x 1; T 10 x 1 , T 15 x 2, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1; H 3 x 1 , H. 4 x 1, H 5 x 2, H 6 x1
    • S 2-bits, L= 50 mm (8 stk.): L= 50 mm (8 stk.): 25 x 1, H 3 x 1, H 5 x 2, H 6 x 1
    • S 2-bits, L= 50 mm (8 stk.): 1 x PH 1, PH 2, PH 3 hver; PZ 1, PZ 2, PZ 3; T 15, T 20; Stiknøgler (8 stk.): 1 x PH 1, PH 2, PH 3 hver; PZ 1, PZ 2, PZ 3; T 15, T 20; Stiknøgler (8 stk.): 1 stk. x 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm
    • 1 x træforsænkning; 1 x magnetisk bitholder; 1 x Ø-lineal
    • Høj kvalitet, robust kasse i specielt Metabo-design.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven