Bit-Box-SP, 71 stk.

Art.-nr.: 626704000
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626704000
EAN/GTIN 4007430240187
Producentnummer 626704000
L-nummer L01750 258

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Består af: S 2 bits
  • L= 25 mm (60 stk.): PH 1 x 3, PH 2 x 6, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 6, PZ 3 x 3; SL 4 x 3, SL 6 x 3; H 4 x 3, H 5 x 3, H 6 x 3; T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x 3, T 30 x 3, T 40 x 3
  • L= 75 mm( 9 stk.): 1 x hver PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; T 20, T 25
  • 1 x magnetisk bitholder; 1 x magnetisk hurtigskiftebitholder
  • Bits af krom-vanadiumstål (S2-kvalitet); Bits med farvekodning: til hurtig og nem placering af den passende bit; Magnetisk hurtigskiftebitholder + magnetisk bitholder; Robust kasse af høj kvalitet i specielt Metabo-design med udtrækkeligt eurolåseophæng.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven