Bitboks-SP, 32 stk.

Art.-nr.: 626700000
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626700000
EAN/GTIN 4007430240217
Producentnummer 626700000
L-nummer L01750 264

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bestående af: Længde: S 2 bits, L = 25 mm
  • (30 stk. ) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • hver 1 x H 3, H 4, H 5, H 6, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • til Torx-Tamper-skruer: 1 stk. x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1x adapter, 1x magnetisk hurtigskiftebitholder 65 mm
  • Bits af krom-vanadiumstål (S2-kvalitet); bits med farvekodning: Til hurtig og let at finde den rigtige bit; Magnetisk hurtigskifteadapter; Med adapter til stikdåser (socket adapter); Robust kasse af høj kvalitet i specielt Metabo-design med udtrækkelig eurolåseophæng.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven