Genopladelig bitboks 32 stk.

Art.-nr.: 626696000
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626696000
EAN/GTIN 4061792193567
Producentnummer 626696000
L-nummer L01750 261

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bestående af: S 2 bits, L = 25 mm
  • (30 stk. ) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • hver 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • til Torx-Tamper-skruer: 1 stk. x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1x adapter, 1x magnetisk hurtigskiftebitholder 65 mm
  • Bits af krom-vanadiumstål (S2-kvalitet); bits med farvekode: H: 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1x adapter, 1x magnetisk hurtigskiftebitholder 65 mm til hurtig og nem søgning efter den rigtige bit; Magnetisk hurtigskift-adapter; Med adapter til stik (socket adapter); Robust kasse af høj kvalitet i specielt Metabo LiHD-batteri-design.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven