HSS-G boresæt SP, 8 stk.

Art.-nr.: 626695000
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626695000
EAN/GTIN 4061792235335
Producentnummer 626695000
L-nummer L01750 364

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HSS-G metalbor, slebet udgave, cylindrisk, DIN 338, type N, 135° krydssnit, overflade blank. Op til 900 N/mm² trækstyrke
  • Velegnet til boring i stål og støbestål, legeret og ulegeret, gråstål, formbart støbejern, nodulært støbejern, sintret jern, nysølv, grafit, ikke-jernholdige metaller, plast
  • Indholdsstoffer: 1x Ø2x49mm, 1x Ø3x61mm, 1x Ø4x75mm, 1x Ø5x86mm, 2x Ø6x93mm, 1x Ø7x109mm, 1x Ø8x117mm
  • 8-delt sæt, i højkvalitets, robust plastkasse i specielt Metabo-design med Euro-hulophæng
  • Ved køb af 12 x HSS-G boresæt, automatisk levering i skrankevisit!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven