Underlagspude 115 mm 5/8″, standard

Art.-nr.: 626628000
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626628000
EAN/GTIN 4061792172289
Producentnummer 626628000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Middelhård underlagsplade til fiberskiver, ideel til slibearbejde med fint og medium korn
  • Høj fleksibilitet på grund af flad overflade
  • Sikkert, gnistbeskyttet arbejde på grund af innovativt design, der er optimalt tilpasset dimensionerne på Metabos standard beskyttelseshjelme. Passer også til Metabo-vinkelslibere med Autobalancer og Metabo-vinkelslibere med flade hoveder
  • Indgår spændemøtrik
  • Maximal arbejdshastighed: 80 m/s.

Egenskab:

  • Diameter: 115 mm
  • Maks. omdrejningstal: 13300 /min
  • spændemøtrik: 5/8 ″

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven