• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

HM-kernebor 37x55 mm

Art.-nr.: 626594000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Artikelnummer 626594000
EAN/GTIN 4007430198440
Producentnummer 626594000
L-nummer L01750 1400
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kernebor Ø 14 - 60 mm med Weldon-skaft 19 mm (3/4″)
  • Kernebor Ø fra 70 mm med Weldon-skaft 32 mm (1 1/4″)
  • Indsætning kun med matchende centerstift
  • Også velegnet til højere legeret stål.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 55 mm
  • Diameter: 37 mm
  • samlet længde: 90 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven