Skruetrækker bit socketudtag 1/4″ hun TORX T40

Art.-nr.: 6265890
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruetrækkerindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6265890
    EAN/GTIN 4010886626580
    Producentnummer 6265890
    L-nummer L60160 1113

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Firkantet drev efter DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglefangsrille
    Manuelt betjent, riflet for let greb
    Forkromet
    Med indpresset stift, fosfateret

    Egenskab:

    • Udgangsstørrelse TX (indvendig): T40
    • Udgangsstørrelse TX (indvendig) [mm]: 6,65 mm
    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
    • Indsætningslængde: 37,0 mm
    • Indsæt-Ø Drev: 12 mm
    • Samlet bredde [mm]: 12 mm
    • Samlet højde [mm]: 12 mm
    • Samlet længde [mm]: 37 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål
    • Overflade: forkromet
    • Skrue dimension: M7 - M8
    • Sikring: Kuglens fangrille
    • Centerlængde: 15,0 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven