5 stempelsavklinger ″fleksibelt hurtigt metal″ 150 x 0,9 mm

Art.-nr.: 626566000
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626566000
EAN/GTIN 4061792179646
Producentnummer 626566000
L-nummer L01750 1412

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den buede klingeform understøtter perfekt den orbitale bevægelse af stiksaven og sikrer den bedst mulige kraftoverførsel
  • 30 % højere skærehastighed sammenlignet med lige savklinger
  • Mere snit - færre klingeskift: op til 25 % længere levetid for klinger.

Egenskab:

  • Tykkelse: 0,9 mm
  • Samlet længde: 150 mm
  • Materialedesign: BIM
  • Materiale egnethed: Plader 1,5-4 mm / profiler Ø 0,5-100 mm / rør / til hurtige snit / metal
  • Salgsenhed: 5
  • Tandafstand: 1,4mm/18TPI

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven