HSS-kernebor 19x55 mm

Art.-nr.: 626528000
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Skaft: Weldonschaft
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 19 mm
Skæremateriale HSS
Skaft Weldonschaft
Skæredybde 55 mm
Samlet længde L 90 mm
Produkttype Centrerbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626528000
EAN/GTIN 4007430197887
Producentnummer 626528000
L-nummer L01750 450

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med Weldon-skaft 19 mm (3/4″)
  • Indsætning kun med matchende centreringsstift
  • Velegnet til stål, støbestål, ikke-jernholdige metaller og letmetaller

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 55 mm
  • Diameter: 19 mm
  • samlet længde: 90 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven