Beskrivelse:
Maskinbetjent, velegnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
Firkantet drev efter DIN 3121 - G 10, ISO 1174
GEDORE specialstål, bruneret
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
- Betjeningstype: maskinbetjent
- Indsætningslængde: 32,0 mm
- Indsats Ø 1: 10,0 mm
- Indføring Ø 2: 19,0 mm
- Indstiksdybde [mm]: 5,0 mm
- Samlet længde [mm]: 32 mm
- Materiale: stål
- Overflade: bruneret
- Bredde på tværs af flader 1 TX (udenfor): E6
- Skrue dimension: M5
- Skrue dimension [mm]: 5,74 mm
- Sikring: Låsering og stift
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen