HSS-kernebor 19x30 mm

Art.-nr.: 626507000
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
  • Skaft: Weldonschaft
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
Nominel ⌀ DC 19 mm
Skæremateriale HSS
Skaft Weldonschaft
Skæredybde 30 mm
Samlet længde L 64 mm
Produkttype Centrerbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 626507000
EAN/GTIN 4007430197672
Producentnummer 626507000
L-nummer L01750 1521
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med Weldon-skaft 19 mm (3/4″)
  • Indsætning kun med matchende centreringsstift
  • Velegnet til stål, støbestål, ikke-jernholdige metaller og letmetaller

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 30 mm
  • Diameter: 19 mm
  • samlet længde: 64 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven