Underlagsplade 125 mm, M 14, med køleribber

Art.-nr.: 626456000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626456000
EAN/GTIN 4061792172265
Producentnummer 626456000
L-nummer L01750 271

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hård støttepude til fiberskiver, ideel til grovslibning
  • Specielt udformede køleribber for høj materialeaftagning og særlig kølig slibning
  • Støttepude af varmestabilt og temperaturbestandigt plastmateriale
  • Sikkert, gnistbeskyttet arbejde takket være innovativt design, der er optimalt tilpasset dimensionerne på Metabos standardbeskyttelseshjelme. Passer også til Metabo-vinkelslibere med Autobalancer og Metabo-vinkelslibere med fladt hoved
  • Klemme møtrik medfølger
  • Maksimal arbejdshastighed: 80 m/s.

Egenskab:

  • Diameter: 125 mm
  • Maks. omdrejningstal: 12200 rpm
  • spændemøtrik: M 14