Underlagsplade 180 mm, M 14, standard

Art.-nr.: 626454000
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626454000
EAN/GTIN 4061792172241
Producentnummer 626454000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Middelhård underlagsplade til fiberskiver, ideel til slibearbejde med fint og medium korn
  • Høj fleksibilitet på grund af flad overflade
  • Sikkert, gnistbeskyttet arbejde på grund af innovativt design, der er optimalt tilpasset dimensionerne på Metabos standard beskyttelseshjelme. Passer også til Metabo-vinkelslibere med Autobalancer og Metabo-vinkelslibere med flade hoveder
  • Indgår spændemøtrik
  • Maximal arbejdshastighed: 80 m/s.

Egenskab:

  • Diameter: 180 mm
  • Maks. omdrejningstal: 8500 rpm
  • spændemøtrik: M 14

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven