Bagplade 125 mm, M 14, standard

Art.-nr.: 626453000
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
    Produkttype Støtteskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 626453000
    EAN/GTIN 4061792172234
    Producentnummer 626453000
    L-nummer L01750 1417

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Middelhård underlagsplade til fiberskiver, ideel til slibearbejde med fint og medium korn
    • Høj fleksibilitet på grund af flad overflade
    • Sikkert, gnistbeskyttet arbejde på grund af innovativt design, der er optimalt tilpasset dimensionerne på Metabos standard beskyttelseshjelme. Passer også til Metabo-vinkelslibere med Autobalancer og Metabo-vinkelslibere med flade hoveder
    • Indgår spændemøtrik
    • Maximal arbejdshastighed: 80 m/s.

    Egenskab:

    • Diameter: 125 mm
    • Maks. omdrejningstal: 12200 rpm
    • spændemøtrik: M 14

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven