5 slibebånd 90x100 mm, P2000/A6, PYR, SE

Art.-nr.: 626410000
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
Produkttype Slibetylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626410000
EAN/GTIN 4007430197115
Producentnummer 626410000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til brug i hele metalsektoren, især til bearbejdning af rustfrit stål/rustfrit stål
  • Slibemidlernes 3-dimensionale struktur (pyramideformet). Høj materialeaftagning kombineret med et meget jævnt og fint slibemønster over hele levetiden.
  • Hurtigt arbejdsforløb; reducerer arbejdsgangene betydeligt i forhold til konventionelle slibemidler
  • Max. Hastighed 6.400 /min; anbefalet hastighed 4.200 /min

Egenskab:

  • Bredde: 100 mm
  • Diameter: 90 mm
  • Kornstørrelse: P 2000 (A 6)
  • Salgsenhed: 5

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven