Flet kompaktskive ″Unitized″, medium, 150x6x25,4 mm, KNS

Art.-nr.: 626402000
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
Produkttype Kompaktskiver

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626402000
EAN/GTIN 4007430195456
Producentnummer 626402000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fremstillet af komprimeret fleece-materiale
  • Til rengøring og forpolering af overflader, til slibning af svejsesømme; reducerer arbejdsgangene
  • Til legeret og højtlegeret stål, ikke-jernholdige og lette metaller, krom- og nikkelstål, titanium, stål
  • Flokkekompaktskiven kan profileres med profileringsfilen (626396000)
  • Maximal arbejdshastighed: 60 m/s
  • Maximal hastighed: 6. 000 /min
  • Anbefalet hastighed: 3.000 /min

Egenskab:

  • Diameter x tykkelse x boring: 150 x 6 x 25,4 mm
  • Korn: Mellemstor
  • salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven