Kombiklapskive 125 mm, grov, WS

Art.-nr.: 626369000
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
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626369000
EAN/GTIN 4007430195500
Producentnummer 626369000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fremstillet af finkornet slibeklædt stof af høj kvalitet i kombination med ikke-vævet slibemiddel af høj kvalitet
  • Fra materialeaftagning til finslibning i én arbejdsgang. Meget jævnt slibemønster med god materialeaftagning.
  • Til arbejde på svejsesømme, f.eks. til slibning eller efterpolering. Til fjernelse af lette ridser og skader på arbejdsemnet.
  • Velegnet til slibe-, rengørings- og efterbehandlingsarbejde på rustfrit stål, stål, ikke-jernholdige og lette metaller, titanlegeringer
  • Maksimal arbejdshastighed: 80 m/s
  • Anbefalet hastighed: 3.000 /min.

Egenskab:

  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Korn: Groft

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven