10 SDS-plus P4P / 8,0 x 165 mm

Art.-nr.: 626273000
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626273000
EAN/GTIN 4007430268983
Producentnummer 626273000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Intelligent geometri og kvalitet ned til mindste detalje for lang levetid, præcise borehuller og maksimal glathed selv under de hårdeste forhold
  • Højeste sikkerhed takket være optimal symmetrisk hovedgeometri med 4 massive hårdmetalskanter, som ikke krogede sig ved armeringstræf
  • Op til Ø 16 mm: med innovativt, svejset hoved af massivt hårdmetal for maksimal levetid og større støvudløb for højeste borehastighed
  • Kraftbrydere forårsager mikrorevner i materialet for mærkbart hurtigere borefremskridt
  • Lav vibrationsboring takket være 4-helix-vario-spiral. 2 spiraler med stort volumen fjerner pålideligt borestøvet hurtigt fra borehullet, to forstærkede spiraler giver ekstra sikkerhed og stabilitet.
  • Ekstremt brudsikker på grund af specialstål af høj kvalitet
  • Straordinær lang levetid for op til 50 % flere cirkulære borehuller egnet til dyvler
  • Til professionel brug i murværk, beton og armeret beton.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 110 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Samlet længde: 165 mm
  • Salgsenhed: 10

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven