SDS-plus P4P boresæt 7 dele

Art.-nr.: 626245000
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626245000
EAN/GTIN 4007430210005
Producentnummer 626245000
L-nummer L01750 570

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Intelligent geometri og kvalitet ned til mindste detalje for lang levetid, præcise boringer og maksimal jævnhed selv under de hårdeste forhold
  • Højeste sikkerhed på grund af optimal symmetrisk hovedgeometri med 4 massive hårdmetalskæreskær, som ikke krummer ved armeringstræf
  • Op til Ø 12 mm: med innovativt, svejset hoved af massivt hårdmetal for maksimal levetid og større støvudløb for højeste borehastighed
  • Kraftbrydere forårsager mikrorevner i materialet for mærkbart hurtigere borefremskridt
  • Lav vibrationsboring takket være 4-helix-vario-spiral. 2 spiraler med stort volumen får pålideligt borestøvet hurtigt ud af borehullet, to forstærkede spiraler giver ekstra sikkerhed og stabilitet
  • Straordinær lang levetid for op til 50 % flere dyvelkompatible cirkelbor
  • i robust plastkasse
  • Ø 5 x 115 mm; 6 x 115 mm; 8 x 115 mm; 6 x 165 mm; 8 x 165 mm; 10 x 165 mm; 12 x 165 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven