Borehammer SDS-plus P4P / 5,0 x 115 mm

Art.-nr.: 626200000
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
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 626200000
    EAN/GTIN 4007430182401
    Producentnummer 626200000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Intelligent geometri og kvalitet ned til mindste detalje for lang levetid, præcise borehuller og maksimal glathed selv under de hårdeste forhold
    • Højeste sikkerhed takket være optimal symmetrisk hovedgeometri med 4 massive hårdmetalskanter, som ikke krogede sig ved armeringstræf
    • Op til Ø 16 mm: med innovativt, svejset hoved af massivt hårdmetal for maksimal levetid og større støvudløb for højeste borehastighed
    • Kraftbrydere forårsager mikrorevner i materialet for mærkbart hurtigere borefremskridt
    • Lav vibrationsboring takket være 4-helix-vario-spiral. 2 spiraler med stort volumen fjerner pålideligt borestøvet hurtigt fra borehullet, to forstærkede spiraler giver ekstra sikkerhed og stabilitet.
    • Ekstremt brudsikker på grund af specialstål af høj kvalitet
    • Straordinær lang levetid for op til 50 % flere cirkulære borehuller egnet til dyvler
    • Til professionel brug i murværk, beton og armeret beton.

    Egenskab:

    • Arbejdslængde: 50 mm
    • Diameter: 5 mm
    • Samlet længde: 115 mm
    • Salgsenhed: 1

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven