Borehammer SDS-plus Classic / 12,0 x 210 mm

Art.-nr.: 626192000
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626192000
EAN/GTIN 4007430215710
Producentnummer 626192000
L-nummer L01750 683

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SDS-plus bor med hårdmetalborespids af høj kvalitet
  • Dynamisk, mejselformet borehoved
  • Stort volumen S-spiralgeometri for hurtig transport af borestøv
  • God boreydelse med god standtid
  • Til brug i beton, murværk, natursten.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 150 mm
  • Diameter: 12 mm
  • Samlet længde: 210 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven