Fiberskive 125 mm P 24, CER

Art.-nr.: 626154000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626154000
EAN/GTIN 4007430217936
Producentnummer 626154000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Selvslibende keramisk korn til ekstremt høj materialeaftagning med lille indsats
  • Udmærkede resultater ved overfladeslibning af stål og rustfrit stål. Den høje belastningskapacitet gør den ideel til ekstremt slibearbejde som f.eks. bearbejdning af højlegeret stål, titanlegeringer, nikkelbaserede legeringer samt krom- og kromnikkelstål, messing og bronze.
  • Straordinært lang standtid; kølig slibning
  • Keramiske fiberskiver opnår deres bedste ydeevne på kraftige vinkelslibere med øget kontakttryk.
  • Fiberskiver til fastspænding på bagplade! Til fastspænding af de keramiske fiberskiver anbefales støttepuder med køleribber (f.eks. Ø 125 mm, 623291000)
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s

Egenskab:

  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Kornstørrelse: P 24
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven