Unbrakonøgle fosfateret 0,7 mm

Art.-nr.: 626038 0,7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
470 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 0,7 mm
Vinkelbenlængde 33×7 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Overflade manganfosfateret
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626038 0,7
EAN/GTIN 4045197921277
Producentnummer 626038 0,7

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft; iht. DIN 911 / DIN ISO 2936. Krom-vanadium-stål, endeflader planbearbejdede og affasede.
Overflade fosfateret.

Bemærk:

HOLEX vinkelnøgler fås også i tommestørrelser via vores eShop (nr. 626039 og nr. 626042).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven