Elektronikskruetrækker til Torx® ESD TX6

Art.-nr.: 625777 TX6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Klingelængde 50 mm
Hel længde 143 mm
Drivprofil Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Materiale, klinge PB Swiss Tools-speciallegering
Kappe, drejelig ja
Boring i Torx®-profil ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625777 TX6
EAN/GTIN 7610733270194
Producentnummer 8124.B 6-50 ESD

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk flerkomponent-skaft med drejelig kappe.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.
Fra TX6 Torx®-profil med boring til skruer med og uden sikringsstift.

Anvendelse:

Til præcis og effektiv skruning på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven