Elektronikskruetrækker til Torx® TX4

Art.-nr.: 625775 TX4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Torx®-profil TX4
    Klingelængde 40 mm
    Hel længde 133 mm
    Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
    Materiale, klinge PB Swiss Tools-speciallegering
    Kappe, drejelig ja
    Boring i Torx®-profil nej
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 625775 TX4
    EAN/GTIN 7610733268511
    Producentnummer 8124.4-40

    Betegnelse

    Udførelse:

    Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Matforkromet overflade, sort spids
    Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.
    Fra TX6 Torx®-profil med boring til skruer med og uden sikringsstift.

    Anvendelse:

    Til præcis og effektiv skruning på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven