Elektronikskruetrækker til Torx® Kraftform Micro, ESD TX6

Art.-nr.: 625772 TX6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 1567 TORX® ESD Micro
Torx®-profil TX6
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Klingelængde 40 mm
Hel længde 137 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale, klinge førsteklasses værktøjsstål
Kappe, drejelig ja
Boring i Torx®-profil nej
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625772 TX6
EAN/GTIN 4013288039187
Producentnummer 05030122001

Betegnelse

Udførelse:

Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids.
Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.

Anvendelse:

Til præcis og effektiv skruning på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven