Elektronikskruetrækker til Torx® Kraftform Micro TX9

Art.-nr.: 625770 TX9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 2067 TORX® BO Micro
Torx®-profil TX9
Klingelængde 60 mm
Hel længde 157 mm
Drivprofil Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Materiale, klinge førsteklasses værktøjsstål
Kappe, drejelig ja
Boring i Torx®-profil ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625770 TX9
EAN/GTIN 4013288032256
Producentnummer 05118048001

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk flerkomponent-skaft med drejelig kappe.
Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids
Fra TX7 Torx®-profil med boring til skruer med og uden sikringsstift.

Anvendelse:

Til præcis og effektiv skruning på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven