Elektronikskruetrækker til Torx® Kraftform Micro TX7

Art.-nr.: 625770 TX7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 2067 TORX® BO Micro
Torx®-profil TX7
Klingelængde 60 mm
Hel længde 157 mm
Drivprofil Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Materiale, klinge førsteklasses værktøjsstål
Kappe, drejelig ja
Boring i Torx®-profil ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625770 TX7
EAN/GTIN 4013288032232
Producentnummer 05118044001

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk flerkomponent-skaft med drejelig kappe.
Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids
Fra TX7 Torx®-profil med boring til skruer med og uden sikringsstift.

Anvendelse:

Til præcis og effektiv skruning på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven